Beli harman kardon onyx studio 3 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. auBern Speaker Audio Portabel Seri BE
    Mulai

    Rp4.399.900

    auBern Speaker Audio Portabel Seri BE
    atribut:
    • Impedance (ohm): 4
  2. auBern Speaker Audio Portabel Seri U
    Mulai

    Rp3.599.900

    auBern Speaker Audio Portabel Seri U
    atribut:
    • Drive Unit: Subwoofer 8inch, Tweeter 1.5inch
    • Range Minimal Speaker: 80W
  3. DreamWave Speaker Venture (Sound System)
    Mulai

    Rp1.499.900

    DreamWave Speaker Venture (Sound System)
    Deskripsi:
    VENTUREBest-in-Class sound performance for the extreme outdoor enthusiast.Venture is the world’s first and only all-in-one portable Bluetooth speaker and walkie-talkie two way radio that goes anywhere and everywhere you go. This powerful 5W speaker ha
    atribut:
    • Battery Life: 3600mAh
    • Dimensions: 146x74x43.5mm
    • Playtime: Up to 10hours (5 hours at max volume, full bass status)
    • Power: 5W RMS
    • Splashproof: IPX5
  4. Okayo PA Sound System (Speaker)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Okayo PA Sound System (Speaker)
    atribut:
    • Carrier Frequency (MHz): 794-928 (Country Dependent)
    • Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
    • Latency (ms): 4
    • Operating Range (m): 50-70 (Opening Field)
  5. Makita Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

  6. CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System)
    Mulai

    Rp7.099.900

    CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System)
    Deskripsi:
    Whole tone speaker, 2 frequency division, 1" high-pitched voice + 2*8" bass, 90x60degree, frequency response: 60Hz~18kHz-3dB, rated power: 250W, Max. Input: 1000W, sensitivity: 93dB, Maximum sound Pressure: 118dB.
  7. Logitech Headset Stereo
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp109.900

    Logitech Headset Stereo
    Deskripsi:
    Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
Daftar Harga harman kardon onyx studio 3 Terbaru April 2026
auBern Speaker Audio Portabel Seri BERp4.399.900
auBern Speaker Audio Portabel Seri URp3.599.900
DreamWave Speaker Venture (Sound System)Rp1.499.900
Okayo PA Sound System (Speaker)Rp10.999.900
Makita Cordless Drill DriverRp1.699.900
CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System)Rp7.099.900
Logitech Headset StereoRp109.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)